曜日別特売

250ミリ充電式チェンソー

250ミリ充電式チェンソー - マキタ250ミリ充電式チェンソー - マキタ

軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!
粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯
太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)
刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。
優れた重心バランス。軽い取り回し感
「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。
ワンタッチで電源ON
吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。
「アプト」防滴・防じん
脱落防止ナット付

バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電80%)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]チェーン形式25AP-60付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリセット内容本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF質量(kg)3.1(バッテリ含む)電源(V)直流18電圧(V)18バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/杉角材50mm:約190本振動3軸合成値(m/s2)2.9商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー長さ(mm)250内容量1台
注意
※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ガイドバー種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18768619MUC254DRGX493×184×191スプロケットノーズ
90,100
63,980
70,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
18768637MUC254CDGR496×184×191カービング
94,500
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
18768628MUC254DGXR493×184×191スプロケットノーズ
90,100
63,980
70,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする