日本緑十字社
アルミバルブ開閉札(日本語・英語二ヶ国語表示)
日本語と英語の2ヶ国語が併記された両面仕様のバルブ開閉札です。
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
用途
あらゆるバルブの設置場所に。
取付け方法
吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
質量(g)
8
表示
両面
縦(mm)
50
横(mm)
50
上部穴径(Φmm)
4×1ヶ所
内容量
1枚
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
表示内容
トラスコ品番
色
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18772137
特15-401A
-
開/OPEN
114-2584
赤
159111
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
18772146
特15-401B
-
開/OPEN
114-2586
緑
159112
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18772155
特15-401C
-
開/OPEN
114-2587
青
159113
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
18772164
特15-402A
-
閉/CLOSE
114-2588
赤
159121
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
18772173
特15-402B
-
閉/CLOSE
114-2589
緑
159122
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
返品不可
18772189
特15-402C
-
閉/CLOSE
114-2590
青
159123
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
18772198
特15-403C
-
常時開/NORMALLY OPEN
114-2591
赤
159131
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
18772207
特15-403B
-
常時開/NORMALLY OPEN
114-2592
緑
159132
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
18772216
特15-403C
-
常時開/NORMALLY OPEN
114-2594
青
159133
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
返品不可
18772225
特15-404A
-
常時閉/NORMALLY CLOSE
114-2595
赤
159141
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
18772234
特15-404B
-
常時閉/NORMALLY CLOSE
114-2596
緑
159142
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18772243
特15-404C
-
常時閉/NORMALLY CLOSE
114-2597
青
159143
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
返品不可
64248515
特15-401B【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
開/OPEN
114-2586
緑
159112
¥
300
¥
299
¥
189
アウトレット
¥
208
(税込)
当日出荷
返品不可
残り95点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください