曜日別特売

ビニール製腕章

ビニール製腕章 - 日本緑十字社ビニール製腕章 - 日本緑十字社ビニール製腕章 - 日本緑十字社ビニール製腕章 - 日本緑十字社ビニール製腕章 - 日本緑十字社ビニール製腕章 - 日本緑十字社ビニール製腕章 - 日本緑十字社ビニール製腕章 - 日本緑十字社

反射生地に高輝度クラスの蓄光材が上下に2本付いた視認性抜群のビニール製腕章です。
取り付け方が選べる両用ピン(安全ピン×クリップ)を採用しています。

用途職務や役職などの識別に。取付面ファスナー+両用ピン式材質本体:軟質塩化ビニール、ポリエステル、蓄光材仕様反射×高輝度蓄光タイプ厚さ(mm)0.7質量(g)30シートサイズ(mm)10×320縦(mm)90横(mm)400適合腕周(cm)33~36内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18773266腕章-400(反射白)白無地
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
18773275腕章-400(反射緑)緑無地
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18773284腕章-401(反射黄)黄無地
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18773293腕章-402(反射赤)赤無地
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18773309腕章-403(反射オレンジ)オレンジ無地
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18773318腕章-404(反射青)青無地
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする