曜日別特売

アポロエリアソーラー 2段張り周囲100mセット

アポロエリアソーラー 2段張り周囲100mセット - アポロ
(2件のレビュー)

イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネなどの野生動物から農作物を守ります。
2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。
防雨型ですので、屋外の使用が可能です。
昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードは受光センサーにて出力ランプが点滅します。

対象動物イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネ電源(V)DC 12出力電圧(V)10000付属品ソーラーパネル(AP-SL113)、充電式バッテリー(SP-BT-5AH)、FRPポール(Φ11×900mm)×25、柵線(ヨリ線/200m巻)×1巻、Φ11mmフック碍子か50、ゲートクリップ×2、エリアチェッカー×1、アース棒(1連式)×1、高圧線(1.5m)×1、本体取付金具(ビス付)×1、危険表示板か1、取扱説明書(保証書付)×1質量(kg)11本体寸法(mm)480×250×270有効距離(m)600(2段張りで周囲300m)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効距離(m)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18771875SP-2018-SR600(2段張りで周囲300m)10000
56,400
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18771875
2022-11-21
用途: イノシシ対策。自分の畑及び、近隣のお宅の庭を獣害から守る。
製造業

機材が全て揃っていて、設置作業が楽だった。取説も分かり易かった。設置二日目に害獣が
高圧線に触れた痕跡が残っていた。次の日も来た形跡があったが、それ以降は来ていないみたいです。もう少し早く設置を決断すれば良かったと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 18771875
2022-11-08
用途: 猪よけの電気柵
イシハラ電化卸売・小売業

ソーラー式で電源工事が要らないので、離れた場所に畑があるので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする