3.7V充電ホビールーター

3.7V充電ホビールーター - EARTH MAN3.7V充電ホビールーター - EARTH MAN3.7V充電ホビールーター - EARTH MAN
(2件のレビュー)

家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。
3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。

用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等にセット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2電圧(V)3.7電力(W)7(50/60Hz)出力電圧(V)DC5チャック能力(mm)Φ2.35使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)出力電流(mA)500モーター電圧(V)DC3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600定格使用時間(分)約15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18773564HRT-37LiA(高速)13000、(中速)9000、(低速)50001463030約90約0.5
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-03-11
用途: バイクメンテナンス
建設業・工事業

細かい錆びとり等に仕様してます、充電がすぐになくなるのがちょいマイナスです。

2が参考にしています
対象商品 : 18773564
2019-05-24
用途: 工作

充電式なので、どこででも使える。トルクが少し弱い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする