曜日別特売
HRT-37LiA 3.7V充電ホビールーター EARTH MAN 18773564

 

HRT-37LiA 3.7V充電ホビールーター EARTH MAN 18773564
HRT-37LiA 3.7V充電ホビールーター EARTH MAN 18773564
HRT-37LiA 3.7V充電ホビールーター EARTH MAN 18773564

3.7V充電ホビールーター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
18773564
品番
HRT-37LiA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。
3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。

用途
一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等に
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)13000、(中速)9000、(低速)5000
長さ(mm)
146
幅(mm)
30
高さ(mm)
30
質量(g)
約90
コード長さ(m)
約0.5
セット内容
本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2
電圧(V)
3.7
電力(W)
7(50/60Hz)
出力電圧(V)
DC5
チャック能力(mm)
Φ2.35
使用電池
充電式リチウムイオン電池(交換不可)
出力電流(mA)
500
モーター電圧(V)
DC3.7
充電時間(時間)
約2
バッテリー容量(mAh)
600
定格使用時間(分)
約15
変速
あり(3段階)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-03-11
用途: バイクメンテナンス
建設業・工事業

細かい錆びとり等に仕様してます、充電がすぐになくなるのがちょいマイナスです。

2人が参考にしています
対象商品 : 18773564
2019-05-24
用途: 工作

充電式なので、どこででも使える。トルクが少し弱い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする