定量ポンプ 次亜塩素酸ナトリウム用 CLCSⅡ型 簡易リリーフ弁付き

定量ポンプ 次亜塩素酸ナトリウム用 CLCSⅡ型 簡易リリーフ弁付き - タクミナ

使いやすくて、頑丈・安心。
ムダをはぶき、機能性・耐久性を徹底的に追求したスタイリッシュ設計。
人と環境にやさしい、安心のタクミナ定量ポンプです。

付属品ホース/チューブ:PVCブレードホース(3m)、リリーフ・エア抜き用軟質PVCホース:1m、サイホン止めチャッキ弁:1セット、リリーフ・エア抜きホース用インシュロック:1m、ポンプ取り付けボルト・ナット:4本(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、取扱説明書:1部、性能曲線シール:1枚接続口径[吐出側]Φ6×Φ11、[吸込側]Φ6×Φ11、[エア抜き]Φ4×Φ6質量(kg)5.1ストローク[スピード]104・125(50Hz・60Hz)回/分タイプ次亜塩素酸ナトリウム注入用最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)フッ素ゴム周囲温度(℃)0~40材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE移送液温(℃)0~40(凍結なきこと)材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)100以下材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]529・IPX3/防雨形継手PVCブレードホース内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(mL/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18780503CLCS2-100R-ATCF-HW-100V1-Y-S-100/120(50Hz/60Hz)
260,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18780519CLCS2-100R-ATCF-HW-100V1-Y-C-100/120(50Hz/60Hz)
264,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18780528CLCS2-100R-ATCF-HW-100V1-Y-T-100/120(50Hz/60Hz)
264,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18780503CLCS2-100R-ATCF-HW-100V1-Y-S-55677993CLV-100R-ATCF-HW-100V1-S-SCLCS2-100R-ATCF-HW-100V1-Y-S- モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ 55677993モーター駆動定量ポンプVシリーズタクミナ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18780519CLCS2-100R-ATCF-HW-100V1-Y-C-55678009CLV-100R-ATCF-HW-100V1-C-SCLCS2-100R-ATCF-HW-100V1-Y-C- モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ 55678009モーター駆動定量ポンプVシリーズタクミナ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18780528CLCS2-100R-ATCF-HW-100V1-Y-T-55678018CLV-100R-ATCF-HW-100V1-T-SCLCS2-100R-ATCF-HW-100V1-Y-T- モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ 55678018モーター駆動定量ポンプVシリーズタクミナ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする