Z-DRAGON セーフティシューズ S3187

Z-DRAGON セーフティシューズ S3187 - 自重堂
(1件のレビュー)

履き口サイドゴア仕様で脱ぎ履きしやすいスポーティテイストスリッポン
ブランドネーム
履き口サイド部分ブランドロゴプリント
ヒールストラップ
履き口プルストラップ
踵部分反射材使用
クッション性の高いEVAミッドソール水や油に強い耐滑ソール

形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)ポリエステル、合成皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)約300(26.0)材質(先芯)樹脂芯RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18795928S3187253Eブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
18795937S318725.53Eブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
18795946S3187263Eブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
18795955S318726.53Eブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
18795964S3187273Eブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
18795973S3187283Eブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
18795989S3187253Eブラック×レッド
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
18795998S318725.53Eブラック×レッド
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
18796007S3187263Eブラック×レッド
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
18796016S318726.53Eブラック×レッド
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
18796025S3187273Eブラック×レッド
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
18796034S3187283Eブラック×レッド
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
18796043S3187253Eブラック/イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
18796059S318725.53Eブラック/イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
18796068S3187263Eブラック/イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
18796077S318726.53Eブラック/イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
18796086S3187273Eブラック/イエロー
オープン
取扱い終了
18796095S3187283Eブラック/イエロー
オープン
取扱い終了
18796104S3187253Eブラック×ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
18796113S318725.53Eブラック×ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
18796129S3187263Eブラック×ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
18796138S318726.53Eブラック×ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
18796147S3187273Eブラック×ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
18796156S3187283Eブラック×ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
18796165S3187253Eブラック×ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
18796174S318725.53Eブラック×ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
18796183S3187263Eブラック×ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
18796199S318726.53Eブラック×ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
18796208S3187273Eブラック×ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
18796217S3187283Eブラック×ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-04-10
用途: 部品加工
製造業

作業のゴミが入りにくいし、硬いが丈夫そうで価格も安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする