S3187 Z-DRAGON セーフティシューズ S3187 自重堂 18795973

 

S3187 Z-DRAGON セーフティシューズ S3187 自重堂 18795973
S3187 Z-DRAGON セーフティシューズ S3187 自重堂 18795973
S3187 Z-DRAGON セーフティシューズ S3187 自重堂 18795973
S3187 Z-DRAGON セーフティシューズ S3187 自重堂 18795973
S3187 Z-DRAGON セーフティシューズ S3187 自重堂 18795973
S3187 Z-DRAGON セーフティシューズ S3187 自重堂 18795973

Z-DRAGON セーフティシューズ S3187

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)28
色ブラック
内容量1足注文コード18795973品番S3187
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

履き口サイドゴア仕様で脱ぎ履きしやすいスポーティテイストスリッポン
ブランドネーム
履き口サイド部分ブランドロゴプリント
ヒールストラップ
履き口プルストラップ
踵部分反射材使用
クッション性の高いEVAミッドソール水や油に強い耐滑ソール

サイズ(cm)
28
足幅
3E
色
ブラック
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
ポリエステル、合成皮革
材質(ソール)
EVA、合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)
約300(26.0)
材質(先芯)
樹脂芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18795955
2026-10-02
用途: 外作業 雨天外作業 スライダー作業等
建設業・工事業

まだ使用してみてはいませんが、商品自体は軽くて履き心地良さそうです。 フロントに付いているタグは邪魔ですね、ダサい。

2021-04-10
用途: 部品加工
製造業

作業のゴミが入りにくいし、硬いが丈夫そうで価格も安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする