曜日別特売

草刈チップソー山林・竹用

草刈チップソー山林・竹用 - 侍BLACK草刈チップソー山林・竹用 - 侍BLACK草刈チップソー山林・竹用 - 侍BLACK草刈チップソー山林・竹用 - 侍BLACK
(17件のレビュー)

3面千鳥研磨・鋸の目立てを採用
竹・笹・雑木が良く切れる
作業性を追求した軽量メッシュ型
黒塗装仕上げ

用途竹・笹・雑木、一般草刈・下刈用仕様チップの埋め込み方:タテ埋込穴径(Φmm)25.4刃形千鳥刃刃数(p)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18784509230×60P230
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18784518255×60P255
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18784518
2025-11-10
用途: 山林手入れ

山林手入れに使用しましたが、太い孟宗竹でも半分くらいは一度で切れ,とても良い商品でした。

2025-08-30
用途: 山林の下草刈り
上牧里山づくり農・林・水産業

グループで使用しているのですが評判は上々です。
チップの性能アップをはかったらもっと良いかも?

対象商品 : 18784518
2024-09-25
用途: 笹‘ヨモギ刈り取りなど
株式会社生の友農・林・水産業

笹ヨモギ等苦も無く処理出来ました。柔らかい草なども変わりなく処理出来ました。。

1が参考にしています
対象商品 : 18784509
2023-09-09
用途: 土手の草刈り、山の下刈り
青砥農園農・林・水産業

草も雑木も切れて仕事がラクラクになりました。また購入します。

2が参考にしています
対象商品 : 18784518
2023-07-04
用途: 除草作業
その他業種

毎回3枚纏めて買っていますが、1シーズンで5枚は使うので、セット商品があるとありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18784509
2022-12-25
用途: 木、竹等の生えているところの整備用に購入したものです。
その他業種

作業をしてみましたが、竹も木も良く切れて大変満足です。

対象商品 : 18784518
2022-06-28
用途: 草刈り作業
サービス業

想像した通り軽いです。
多少の石でもチップが飛ばない様です。
黒い塗装が、クール!

1が参考にしています
対象商品 : 18784509
2022-09-16
用途: 農作業
その他業種

1回でチップが飛ぶ可能性もあることから、消耗品なので、価格が魅力でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする