曜日別特売

CUX用ダストカバー

CUX用ダストカバー - VIBRA(新光電子)CUX用ダストカバー - VIBRA(新光電子)
用途新光電子製 CUX用ダストカバー
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85469826-1セット(5枚)旧CUXⅢ・Ⅳ、CUX16K・16KS・30K・30KS・60K・150K
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
85469966-1セット(5枚)旧CUXⅠ・Ⅱ、CUX60~12K
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18785053-1個旧CUXⅢ・Ⅳ、CUX16K・16KS・30K・30KS・60K・150K
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
18785069-1個旧CUXⅠ・Ⅱ、CUX60~12K
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18785053-85469826-- CUX用ダストカバー VIBRA(新光電子) 85469826CUX用ダストカバーVIBRA(新光電子)1セット(5枚)
2,998
税込3,298
内容量が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする