曜日別特売

スパイラルステップドリル

スパイラルステップドリル - KIドリルスパイラルステップドリル - KIドリル

チタンコーティング採用!耐摩耗性・耐溶着性に優れる!
6.35六角軸は、インパクトドライバーでも使用可!
穴あけ・下穴拡大・修正・面取り、1本で様々な径に対応

用途ステンレス・鉄工・プラスチックの切削シャンク径(Φmm)6.35角内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
段数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18791633KIS-4224~22(刻み:2)1081
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18791649KIS-6336~33(刻み:2)1498
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
18791615KIS-4124~12(刻み:1)980
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
18791624KIS-5215~21(刻み:2)981
オープン
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする