曜日別特売

軽天ホルダー 磁石式

軽天ホルダー 磁石式 - キシデンテクノ(キシデン工業)軽天ホルダー 磁石式 - キシデンテクノ(キシデン工業)軽天ホルダー 磁石式 - キシデンテクノ(キシデン工業)

アルミ製なので、軽くて丈夫。
裏面に7個の磁石で、2kgまでのレーザー墨出し器をしっかり固定。さらに落下防止のベルト付き。
取付ネジ(5/8サイズ)は市販のほぼ全てのレーザー墨出し器を取付可能。
上下の高さの微調整幅は100mmまで。
回すだけで簡単バネ式ロック。(旧型はネジ式)

材質アルミ質量(g)450耐荷重(kg)2奥行D×幅W×高さH(mm)95X135X190微調整範囲(mm)上下幅/100取付ねじサイズW5/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18792744KT-G
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする