曜日別特売

軽がるキャリー 重量物 移動用

軽がるキャリー 重量物 移動用 - YAMAZEN(山善)軽がるキャリー 重量物 移動用 - YAMAZEN(山善)軽がるキャリー 重量物 移動用 - YAMAZEN(山善)軽がるキャリー 重量物 移動用 - YAMAZEN(山善)軽がるキャリー 重量物 移動用 - YAMAZEN(山善)軽がるキャリー 重量物 移動用 - YAMAZEN(山善)軽がるキャリー 重量物 移動用 - YAMAZEN(山善)軽がるキャリー 重量物 移動用 - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

重い荷物をてこの原理を使用して持ち上げる、重量物移動時の強い味方。テコの原理を利用して約5分の1の力で持ち上げ可能。家具などの重い荷物の移動時に力を発揮。

用途大型家具の移動、部屋の模様替えに。セット内容持ち上げ棒、台車×4個材質(持ち上げ棒)本体/スチール、フレーム・ローラー/ABS樹脂、グリップ/TPR、(台車)本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン質量(kg)持ち上げ棒/0.24、台車/0.09寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)持ち上げ棒/305×70×55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車/70×100×25最大使用荷重(kg)台車/300(4個使用時)内容量1セット
注意
※背の高い家具や設置場所によっては台車が上手くセットできない場合があるので、二人以上での作業を推奨します。傷つきやすい白木の床材や柔らかい床には台車のローラー痕が残ったり、台車が沈んで外れる恐れがあるので使用不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18794013KGC-C6
オープン
2,590
2,849(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18794013
2021-10-14
用途: 重たい家具の移動
キャラメル製造業

簡単に使えてとても便利です。
位置変えなど気軽にできるので購入してよかったです

対象商品 : 18794013
2021-04-05
用途: 食器棚の移動
建設業・工事業

思ったよりも簡単に差し込むことが出来、食器をいれたまま移動することが出来ました。
コストパフォーマンスに優れると考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする