曜日別特売

負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ

負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ - 共立電気計器

AC3000Aまでの大電流が測定可能
空芯コイル採用で、柔軟で軽量
国際安全規格IEC61010-1CATIV300V/CATIII600V対応

コード長さ(m)約3出力インピーダンス(Ω)100以下使用温湿度範囲-10 ~ 50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)被測定導体径最大約Φ170mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)回路ボックス部:65×24×22(突起物を含まない)出力端子MINI DIN 6PINRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
交流電流(A)
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18793313KEW81331台300017024×65×22(回路ボックス部、突起物を含まない)約200(回路ボックス部)24(回路ボックス部)22(回路ボックス部)65
52,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58127494KEW8133(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット300017024×65×22(回路ボックス部、突起物を含まない)約200(回路ボックス部)24(回路ボックス部)22(回路ボックス部)65
57,000
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする