曜日別特売

イグニオセーフティシューズ IGS1018TGF

イグニオセーフティシューズ IGS1018TGF - IGNIOイグニオセーフティシューズ IGS1018TGF - IGNIO
(10件のレビュー)

ダイヤルのワンタッチ操作により、2秒で履いて1秒で脱ぐことが可能。スポーツシューズのデザインとメッシュ素材による通気性でムレも軽減。

形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA B種材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)360(26cm)甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー内容量1足
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18797863IGS1018TGF23.5ブラック
オープン5,698
4,598
アウトレット
5,058(税込)
当日出荷
残り1点です
18798003IGS1018TGF23.5ブラック/レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
18798283IGS1018TGF23.5ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
18797845IGS1018TGF22.5ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
18797854IGS1018TGF23ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
18797879IGS1018TGF24ブラック
オープン
取扱い終了
18797888IGS1018TGF24.5ブラック
オープン
取扱い終了
18797897IGS1018TGF25ブラック
オープン
取扱い終了
18797906IGS1018TGF25.5ブラック
オープン
取扱い終了
18797915IGS1018TGF26ブラック
オープン
取扱い終了
18797924IGS1018TGF26.5ブラック
オープン
取扱い終了
18797933IGS1018TGF27ブラック
オープン
取扱い終了
18797949IGS1018TGF27.5ブラック
オープン
取扱い終了
18797958IGS1018TGF28ブラック
オープン
取扱い終了
18797967IGS1018TGF29ブラック
オープン
取扱い終了
18797976IGS1018TGF30ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
18797985IGS1018TGF22.5ブラック/レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
18797994IGS1018TGF23ブラック/レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
18798019IGS1018TGF24ブラック/レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
18798028IGS1018TGF24.5ブラック/レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
18798037IGS1018TGF25ブラック/レッド
オープン
取扱い終了
18798046IGS1018TGF25.5ブラック/レッド
オープン
取扱い終了
18798055IGS1018TGF26ブラック/レッド
オープン
取扱い終了
18798064IGS1018TGF26.5ブラック/レッド
オープン
取扱い終了
18798073IGS1018TGF27ブラック/レッド
オープン
取扱い終了
18798089IGS1018TGF27.5ブラック/レッド
オープン
取扱い終了
18798098IGS1018TGF28ブラック/レッド
オープン
取扱い終了
18798107IGS1018TGF29ブラック/レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
18798116IGS1018TGF30ブラック/レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
18798125IGS1018TGF22.5アーミーグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
18798134IGS1018TGF23アーミーグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
18798143IGS1018TGF23.5アーミーグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
18798159IGS1018TGF24アーミーグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
18798168IGS1018TGF24.5アーミーグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
18798177IGS1018TGF25アーミーグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
18798186IGS1018TGF25.5アーミーグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
18798195IGS1018TGF26アーミーグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
18798204IGS1018TGF26.5アーミーグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
18798213IGS1018TGF27アーミーグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
18798229IGS1018TGF27.5アーミーグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
18798238IGS1018TGF28アーミーグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
18798247IGS1018TGF29アーミーグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
18798256IGS1018TGF30アーミーグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
18798265IGS1018TGF22.5ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
18798274IGS1018TGF23ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
18798299IGS1018TGF24ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
18798308IGS1018TGF24.5ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
18798317IGS1018TGF25ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
18798326IGS1018TGF25.5ネイビー
オープン
取扱い終了
18798335IGS1018TGF26ネイビー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18798003IGS1018TGF18797863IGS1018TGFIGS1018TGF イグニオセーフティシューズ IGS1018TGF IGNIO 18797863イグニオセーフティシューズ IGS1018TGFIGNIO1足
4,598
税込5,058
同メーカーの色違い商品です
18798283IGS1018TGF18797863IGS1018TGFIGS1018TGF イグニオセーフティシューズ IGS1018TGF IGNIO 18797863イグニオセーフティシューズ IGS1018TGFIGNIO1足
4,598
税込5,058
同メーカーの色違い商品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18797897
2023-11-14
用途: バイク整備
その他業種

最初は踵が硬く感じましたが、使ううちに慣れました。
但し整備用としては靴底の素材が悪いかも知れません。整備工場内では滑りやすかったですね。調整についてはダイヤルタイプなので簡単で脱ぎ剥ぎも楽です。仕事で使うには靴底の消耗が早く感じます。

2が参考にしています
対象商品 : 18797976
2023-12-11
用途: 工場での作業

履きやすく脱ぎやすい。幅もあり痛くならない。すぐにもう一足の替えとして、リピートしました。

1が参考にしています
対象商品 : 18798344
2023-03-31
用途: 現場作業中
霜村電業 建設業・工事業

今までも、同じ作業履を使っていたので、脱ぎはぎが便利。

対象商品 : 18798037
2022-12-03
用途: タイヤ交換時
建設業・工事業

約10年使用した安全靴の底がボロボロになり、今回初めてモノタロウさんから購入しました。ゴルフ5ブランドのイグニオだったので、ある程度信頼して購入しましたが、間違いなく良い商品でした。ゴルフシューズと同じで、ワンタッチで紐を締めることが出来、とても良い商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 18797915
2022-12-07
用途: 工場内作業用
建設業・工事業

ダイヤルをぐりぐり回すと締まるタイプで、使い勝手が良いです。
シューズとしてもしっかりしていて良かったです。

対象商品 : 18798299
2020-11-24
用途: モータープールでの車の出し入れ

足幅が狭いので3.5Eだと広すぎないか心配でしたが、ワイヤーシステムでよく締まるので、問題ありませんでした。
耐久性は使い始めなので、分かりません。

1が参考にしています
対象商品 : 18798518
2020-07-09
用途: 普段履き、仕事履き、スクーター乗車に使用

仕事柄、1日に何度も靴を履いたり脱いだりするので、蝶結びの紐靴はかかとを踏むようになってしまうが、この靴は、脱ぎ履きが簡単なのでストレスなく素早く行える。つま先の安全カップは、鉄ではないので軽くて良い、ソールは柔らかめなので、歩行やクルマの運転には差し支えない。
甲部分はメッシュですが、安全カップが足の指までおおわれているので通気性は良くないが、雨の日意外と足が濡れない。

1が参考にしています
対象商品 : 18798204
2021-01-10
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は、他社の商品を使用していましたが、今回その商品が欠品の為レビュー評価が良かったこの商品を購入しましたが、以前の商品に比べると、まず、脱ぐ時にワイヤーが短いせいか、余り間口が開かない為脱ぎ履きが、しにくいです。また、ソールのクッション性の問題でしょうが、歩行時に足裏への衝撃が大きいです。以前履いていた商品とは、価格的に半額なのでしょうがないのかもしれません。
しかし、ソールのクッション性に関しては、改善の余地あり!

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする