TAKEX(タケナカエンジニアリング)
C-21用非常電源
質量(g)
約260
電源電圧(V)
DC18~DC30(コントローラ・C-21より供給)
使用電池
ニッカド電池(DC12V・600mAh)
使用周囲温度(℃)
-15~+55
充電方式
充放電自動切替式
停電補償時間
30分警戒後、5分間警報出力可能(フル充電・負荷300mA時)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18824235
BA-21
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください