IP画像送信コントローラ

IP画像送信コントローラ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

【スマートフォン専用アプリを開発】
iOS、androidの専用アプリケーションを使用する事で操作性を向上。iOS7、android4.3以上に対応。Android対応端末: xperia・galaxy・nexusシリーズ。
【スマートフォン、タブレットで映像を監視】
IP回線に接続することにより、遠隔地からスマートフォンやパソコンでカメラの映像監視が出来ます。アナログカメラを最大4台接続できます。IP回線がない場合は、モバイルルーターに接続することも可能です。
【スマートフォン、タブレットで遠隔操作】
カメラ4台を切り替えて表示します。PTZカメラを遠隔操作することが出来ます。「PTZ-812」「PTZ-830」「PTC-330」「PTZ-910AH」「PTZ-920AH」に対応。※ただし、アナログ映像のみ
【ハンズフリーモードで現地と会話が可能】
外部マイク、スピーカー(アンプ別)を接続することで、画像を確認しながら音を聞き、肉声で威嚇できます。また双方向で会話をすることも可能です。
【警報動作時・警戒/解除操作時にメールにて通報】
警報動作時と、前後1秒の計3枚の静止画像を添付してメール送信しますので、すぐに警報発生時の状況を確認することができます。警戒/解除操作時にメール送信することが出来ます。リモートスイッチ操作時の静止画像を添付しメール送信することで、操作者を確認する事が出来ます。メール送信先は最大6件まで設定できます。無料のメールアドレスは使用できません。
【スマートフォン、タブレットで録画画像を確認】
市販ネットワークハードディスク(NAS)にアラーム録画する事が可能です(約1分間)。スマートフォン、タブレットから録画履歴を検索し、アラーム録画の画像を再生する事が出来ます。(IO-DATA製ネットワークハードディスクHDL-AHシリーズ推奨)
【最大25拠点まで管理が可能】
支店、営業所、店舗など複数の拠点を切り替えて管理出来ます。

仕様【メール配信】メール通報先6件、警報(該当カメラの警報時と前後1秒の3枚の静止画像を添付)、警戒/解除・タンパー(カメラ1の静止画像を3枚添付)、映像ロスト・再起動、【映像配信】映像配信H.264、画像サイズ:D1(720×480dpi)/CIF(352×240dpi)、【録画】NAS(ネットワーク対応HDD)に保存、アラーム録画(1分間固定、プリアラーム8秒)、【カメラ制御】PTZ-812/PTZ-830/PTC-330/PTZ-910AH/PTZ920AH適応、【リモートスイッチ】3路用リモートスイッチ、2路(プログラムタイマー制御用)使用可、【適応回線】イーサネット10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)電源電圧専用ACアダプタUIA345-12(オプション)、またはDC10V~14V・1A出力電圧電源出力DC12V・1.5A(専用ACアダプタ使用時)配線接続端子式出力接点4回線(各出力から選択)、無電圧接点DC24V・0.5A、警報出力・タンパー出力(1秒から10分可変)、テレコン出力(1秒から10分可変)、ループ出力・警戒/解除出力(リアルタイム)使用周囲温度(℃)-10~+40動作環境(スマートフォン)対応OS:iOS7.0以降、android4.3以降、対応端末:xperia/galaxy/nexusシリーズ、(設定用PC)対応OS:windows7、対応ブラウザ:Internet Exproler 8.0以降設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源表示灯1(電源投入時緑色点灯)、警戒/解除表示灯1 (警戒中赤色点灯)、センサーループ表示灯4 (センサー入力時赤色点灯)接点入力方式4回線 (a接点/b接点切替)(警備連動/常時警戒切替)音声入力4回線、入力インピーダンス27KΩ 不平衡(ラインレベル)音声出力音声出力1回線、出力インピーダンス600Ω 不平衡(ラインレベル)映像出力1回線 VBS1.0V(p-p)、出力インピーダンス75Ω 不平衡映像入力4回線 VBS/VS1.0V(p-p)、入力インピーダンス75Ω 不平内容量1台
注意
※本コントローラはアナログカメラ専用です。ネットワークカメラはお使いになれません。
※サン電子製モバイルルーターを推奨。RX210(docomo用)
※固定IP又はルーターにDDNSの契約及び設定が必要。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18824348C-704VI
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする