LED表示灯

LED表示灯 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。
電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。
2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。
付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。

用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として仕様【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先材質(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC質量(g)約260配線接続リード線式電源電圧(V)DC12~24±10% (極性あり)光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd消費電流(mA)160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時)点灯色赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18824585LPL-20
26,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする