LPL-20 LED表示灯 TAKEX(竹中エンジニアリング) 18824585

※点灯例

LED表示灯

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
18824585
品番
LPL-20
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。
電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。
2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。
付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。

用途
警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として
仕様
【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先
材質
(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC
質量(g)
約260
配線接続
リード線式
電源電圧(V)
DC12~24±10% (極性あり)
光源
赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd
消費電流(mA)
160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(結露・氷結なきこと)
設置場所
屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時)
点灯色
赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする