TAKEX(タケナカエンジニアリング)
アンプ付外部スピーカー
信号入力による接点制御方式により、電源制御が可能です。
DC12~24Vのマルチ電源です。
仕様
(ページング入力)閉時:音声出力許可、開時:音声出力禁止
材質
樹脂
質量(g)
約260
配線接続
M3セルフアップ端子式
電源電圧(V)
DC10.5~30(極性なし)
消費電流(mA)
待機時:20以下、鳴動時:230以下
入力信号
スピーカー定格/1Vp-p 以下(極性なし)
使用周囲温度(℃)
-15~+55 (結露・氷結なきこと)
設置場所
屋内・半屋外 (直接雨水などのかからないところ)
スピーカー部インピーダンス(Ω)
入力/600
音量(dB)
0~約80(1m前方にて)、音量ボリュームにて可変式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18824734
SP-680A
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください