曜日別特売

オートテレフォン型緊急通報装置

オートテレフォン型緊急通報装置 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

緊急時、電話機の受話器を上げるだけで登録された電話番号にオートダイヤルを行ないます。
本体に登録された電話番号しかダイヤルしません。
金融機関のATMコーナーや駐車場の料金精算機などのトラブル連絡用として処理が迅速に行えます。
通報先からDTMFコマンドにより、通報装置から外部出力を行えます。

電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、(付属専用アダプター)/DC12消費電力(W)3仕様収容回線:収容回線1回路種別アナログ一般回線接続方式モジュラージャック外部出力無電圧接点(a接点)、DC30V・0.5Aバックアップ時間単4アルカリ乾電池×6本(別売)で約4時間使用周囲温度(℃)0~+50設置場所屋内:壁掛式質量(g)(通報装置)約400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(電話機)60×218×77内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18824759SC-25TH
オープン
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする