曜日別特売

屋外・屋内用人感スピーカー

屋外・屋内用人感スピーカー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外・屋内用人感スピーカー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

2種類のメッセージを任意に録音できます。
外部制御入力や昼夜判別機能により2種類のメッセージを切替えることができます。
不良入退館防止や来客報知に最適です。
メッセージは外部からの再生入力によっても鳴動しますので威嚇機器としても使用できます。
接点出力は外部制御入力や昼夜判別機能により状況に応じて出力させることができます。
パッシブセンサーは過酷な屋外での信頼性を向上させるため水平エリア、下向きエリアのアンド検知方式を採用しています。

材質樹脂検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)配線接続端子式入力【警戒入力(警戒/解除)・再生入力】a接点/b接点切替式(スイッチにて)、a接点:短絡時警戒、b接点:開放時警戒、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下機能【昼夜判別機能】設定明るさ(約10Lx~∞Lx)以下の場合を夜と判定(ボリュームにて設定)、【カウント切替機能】1回/3回(スイッチにて)検知範囲水平面警戒、最長部:12m、水平:7対、開き角:90°、下向き:7対、【エリア調整範囲】水平:±90°(±3°の微調整可能)、検知距離:2~12m〔10段階〕(下向きエリアの垂直角度調整にて)出力接点接点方式:無電圧接点 a接点/b接点切替式(スイッチにて)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下、接点動作:ワンショット動作 約2秒、昼夜判別機能および警戒入力による出力制限が設定可能使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露・氷結なきこと)感度調整30%~170%(ボリュームにて)設置場所屋内・屋外(防雨構造)表示灯赤色、ウォームアップ時:点滅(約1秒に1回)-消灯設定が可能(スイッチにて)、検知時:点灯(接点出力に同期)-消灯設定が可能(スイッチにて)、録音待機時:速い点滅(約1秒に4回)、録音時:点灯(最大約8秒)音声出力内蔵スピーカーにて2種類の録音メッセージを音声出力、接点動作:オフディレイ動作 検知時間+約2秒~約5分の間くり返し鳴動(ボリュームにて)、出力音声:〔音声1〕および〔音声2〕の2種類(各最大約8秒)、音量調整:最大約80dB(正面1m)、録音方法:内蔵マイク入力またはジャック入力内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18824768PVW-12T-N約480DC10~30(極性なし)
34,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18824777PVW-12TA-N約490AC100V±10(50/60Hz)
40,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする