曜日別特売

録音再生式音声報知器

録音再生式音声報知器 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)録音再生式音声報知器 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

本商品は外部入力によりスピーカーを鳴動させる録音再生タイプの音声報知器です。
録音時間は最大8秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。又、何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。
起動入力は無電圧a接点で行えます。(センサーは内臓しておりません)
防雨構造ですので、屋内・屋外で使用が可能です。
音声調整機能付

仕様【制御入力信号】無電圧接点 a接点、制御側接点容量:10mA以上、【音声合成方式】ADM方式(固体録音用音声LSI使用)、【音声出力動作】起動入力(検知信号)によるワンショット(8秒)再生動作(再生中リトリガー無し)材質樹脂配線接続リード線式(4芯)、付属長0.5m音量ボリュームにて音量0から最大まで連続可変使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露・氷結なきこと)取付け方法フランジ式(ネジ留め)設置場所屋内、屋外(防雨構造 IP33相当)表示灯<録音時>録音時間中(8秒)下記動作(録音レベルインジケーター機能、録音レベル 適正時:点滅・過小時:点灯・過大時:消灯、<再生時>再生時間中(8秒)点灯、連続入力時は音声鳴動中録音時間8秒(音声メモリー容量:256Kbit S・RAM)バックアップ時間録音メモリー/非通電状態にて20日間以上(t=25℃、30分以上通電充電後)タイマー無し(電源投入後 即 動作、録音可能)録音方式スイッチ始動、内蔵コンデンサマイクにて音声出力最大2W 100dB以上(中心上1m前方)…録音レベル適正時内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18824847AV-100約1000(電線50g含む)DC12±2(極性なし)
37,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18824856AV-100A約1200(電線50g含む)AC100±10(50/60Hz)
43,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする