曜日別特売

キースイッチ3路用

キースイッチ3路用 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)キースイッチ3路用 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

ピッキングされにくいキーシリンダーと、複製困難な特殊キーを採用しています。
ループ入力により、異常がないかどうかを確認できるループ表示灯及びブザーを装備しています。また、予備灯入力を備え、システムに応じた使用が可能です。
軒下など直接雨水のかからない半屋外に設置可能な防滴構造を採用しています。
本体を取り外そうとするとアラーム信号を発するタンパー機能が付いていますので、破壊行為やいたずらにも安心です。

材質亜鉛ダイキャスト(アンバー色塗装仕上げ)質量(g)約730スイッチ(ダンパー)本体取り外し:端子10-11開 DC30V・0.5A電源電圧DC10~28V・25mA出力接点コントローラ用3路スイッチまたは無電圧c接点DC30V・0.5A使用周囲温度(℃)-30~+55付加機能ブザー内蔵:ループ異常時に鳴動(保護蓋閉時は鳴動停止)、コントローラ用3路スイッチ/無電圧c接点切り替えスイッチ付、ループ入力a接点/b接点切り替えスイッチ付設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからない場所)表示灯警戒/解除表示灯(赤)、ループ表示灯(緑):ループ正常時点灯、予備灯(黄):端子8-9電圧印可時点灯スイッチ動作右回し:端子3-4閉、4-5開、左回し:端子3-4開、4-5閉内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18824953KE-502R付属キー3本
30,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18824969KE-502R(6)付属キー6本
32,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする