キースイッチ大接点タイプ

キースイッチ大接点タイプ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

ピッキングされにくいキーシリンダーと、複製困難な特殊キーを採用しています。
ループ入力により、異常がないかどうかを確認できるループ表示灯及びブザーを装備しています。また、予備灯入力を備え、システムに応じた使用が可能です。
軒下など直接雨水のかからない半屋外に設置可能な防滴構造を採用しています。
本体を取り外そうとするとアラーム信号を発するタンパー機能が付いていますので、破壊行為やいたずらにも安心です。
接点出力最大AC100V10A(抵抗負荷)までの制御が可能な無電圧c接点を持っていますので、防犯用の照明制御やAC100Vの管理用ON/OFFスイッチなど用途に応じた接続が可能です。
AC100Vの電源を供給すれば、ON/OFFの状態を表す表示灯が使用できます。

電源電圧AC100V出力接点1W以下スイッチ動作右回し 赤-黄:開、赤-青:閉、左回し 赤-黄:閉、赤-青:開表示灯ON/OFF表示灯(赤):キー位置に連動付加機能ON/OFF表示灯動作切り替えスイッチ付きスイッチ(ダンパー)本体取り外し:端子10-11開 DC30V・0.5A使用周囲温度(℃)-30~+55設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからない場所)質量(g)約750材質亜鉛ダイキャスト(アンバー色塗装仕上げ)付属品付属キー3本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×134×39内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18824987KE-510R
30,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする