曜日別特売

緊急通報装置

緊急通報装置 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

緊急事態発生時には外部(最大3カ所)に最大35秒の任意のメッセージで通報を行います。
通報先または外部の電話からハンズフリーで直接会話が可能です。
用途に応じて3種類のモードが使えます。
非常モード:起動入力か、非常ボタンが押されると通報を行います。
不在モード:起動入力後、30秒待機後通報を行います。
ホットラインモード:接続した電話機の受話器を上げるとダイヤルします。

仕様使用回線:アナログ一般回線 (ダイヤルパルス方式/プッシュボタン方式)、通報先:最大3ヶ所、登録桁数:30桁、異常通報:任意音声1メッセージ (最大35秒)形状(テープジャック)3.5Φミニジャック質量(g)約400消費電力(W)AC電源使用時:3以下接続方式(回線)モジュラージャック方式入力異常入力:無電圧a接点入力 (200msec以上)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)(専用ACアダプター)、DC12±1消費電流(mA)DC電源使用時:300以下インピーダンス47kΩメモリー設定内容及び異常通報内容は無通電時も保持使用周囲温度(℃)0~+50警報出力無電圧a接点出力 (接点容量:DC30V0.5A)バックアップ時間目安/4時間監視、1回通報処理(単四アルカリ乾電池6本 (別売))入力レベル0dBm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18824996SC-25T
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする