TAKEX(タケナカエンジニアリング)
小型電子サイレン
1コ用埋込ボックス適合型。
音色は2種から選択可能。
(1:ピーッピーッピーッ、2:ピー)
音量は大・小スイッチで選択可能。
電源電圧(V)
DC8~33(極性あり)
消費電流(mA)
最大22(DC12V)/最大29(DC24V)
音量(dB)
小69/大75(DC12V時)、小76/大80(DC24V時)、大・小(切替スイッチによる設定)
使用可能温度範囲
0℃~+49℃
設置場所
屋内
質量(g)
約76
材質
樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18825075
AS-67CW(R)
レッド
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18825084
AS-67CW(W)
ホワイト
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください