曜日別特売

コントローラー機能付緊急通報装置

コントローラー機能付緊急通報装置 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

センサ入力及び非常押しボタン入力毎にそれぞれ最長60秒の任意メッセージが録音可能で、最大3ヶ所まで通報可能です。
コントローラの基本機能を装備していますので、各種センサや非常用押しボタンの接続が可能です。また、パネル上にも緊急押しボタンを装備しました。
警戒モードと来客モードが選択可能で、警戒モード時にセンサが動作すると警報音の鳴動と総合出力が連動します。来客モード時にセンサが動作するとチャイム音が鳴動します。
警報音およびチャイム音はそれぞれ内蔵ボリュームで調整可能です。
パネル上の緊急押しボタン入力及び非常押しボタン入力は設定モードに関係なく、最優先されます。
回線断線検知機能を装備していますので、電話回線が切断されると警報音の鳴動と総合出力が連動します。
外部電話からリモート出力のON/OFF制御が可能です。
内蔵マイクとスピーカーで外部の電話との通話や音声確認、威嚇が可能です。(交互通話方式)
外出用リモートスイッチとしてNT-3020、KE-500Rを信号入力間に接続可能です。

電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)11以下電源(センサー用)DC12V・300mA入力警戒入力:侵入(来客兼用):b接点、非常・火災:a接点外部出力総合無電圧出力:c接点(AC125V・3A)、ワンショット30秒間出力(ただし、入力が連続する場合は最長5分間継続)、リモート出力:a接点(AV125V・3A)モニタ内蔵マイク・スピーカによるルームモニター、DTMFコマンドによる交互通話方式仕様【電話回線】アナログ一般回線(1回線)、回線断線機能(ディップSWによる設定)、【通報先】登録数 最大3カ所、登録桁数 最大28桁、【メッセージ】a接点、b接点入力用各1メッセージ(任意)(最長各60秒)、機器異常用メッセージ(固定)停電補償時間最大30分(2回通報処理)(オプションのバッテリー使用時)使用周囲温度(℃)0~+40設置場所屋内:壁掛式質量(g)約1200材質樹脂内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18825118SC-35T
80,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする