曜日別特売

出力接点変換ユニット

出力接点変換ユニット - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

無電圧リレー接点入力の変化時(立上り・立下り)にのみワンショット出力を出すユニットです。

電源電圧(V)DC12±10%(極性あり)消費電流(mA)50入力信号無電圧リレー接点出力信号無電圧リレー接点(a接点)、(立ち上がり・立ち下がり)×各1(DC30V・0.3A)出力時間ワンショット約2秒表示灯緑色LED(受電時点灯)配線接続端子式設置場所屋内使用周囲温度(℃)-5~+50質量(g)約80材質樹脂内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18825154OM-2A
8,500
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする