曜日別特売

人感・音感ライト

人感・音感ライト - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

音も感知する人感ライトですので、あらゆる用途に対応でき、人や車や音をのがさずライトアップします。
無電圧リレー接点出力(c接点)がHA機器のコントロールを可能にしました。ライトアップと同時にカメラなどを起動させます。
防雨構造ですので室内だけでなく屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。
又、取付ベース部のピッチは市販の埋込ボックスに適合しておりますのでスッキリ取り付けられます。
新しいタイプの角度調整機構で上下・左右にセンサーの角度調整角度がワンタッチで可能になりました。
動作時間切替でライトの点灯時間を約2秒~約1分可変、または約1分~約10分可変のいずれかのレンジに設定することができます。
周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。夜間のみの動作が可能です。(約5lx~∞lx可変)

材質(センサー部・取付部)樹脂、(灯具部)亜鉛合金消費電力(W)2以下+使用電球出力【ライト出力(基本動作)】<動作モード>内部制御/外部制御〔スイッチで選択設定〕、<動作時間>約2秒~1分/1分~10分〔スイッチで選択設定〕、<出力動作>フラッシング:有効/無効〔スイッチで選択設定〕、【検知信号出力(基本動作)】<形態>無電圧リレー接点:c接点、<容量>AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、<動作モード>制御非連動/制御連動〔スイッチで選択設定〕、<動作時間>タイマー連動/オフディレイ約2秒〔スイッチで選択設定〕、【電球監視出力】<形態>無電圧半導体接点:b接点、<容量>AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)検出方式<人感>パッシブインフラレッド方式(スイッチで機能の選択設定)、<音感>音波集音方式(スイッチで機能の選択設定)配線接続リード線式電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)付加機能外部制御機能、強制動作機能、電球監視機能、機器異常監視機能動作表示灯基本動作:赤色LED(検知窓部内包)、検知信号出力動作と同期、電源投入時は約1分間点滅動作感度調整<人感>約30~150%〔ボリュームで調整設定〕(中点:100%)、<音感>H(100%)/L(50%)〔スイッチで選択設定〕設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当)適合電球白熱ビーム電球:各社製110V 120W以下、LEDビーム電球:東芝製 LDRシリーズ15W以下内容量1台
注意
※人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。
※本体やライトの近くに布や紙などの可燃物を置いたり、覆わないでください。火災・故障の原因となります。
※電球を使用する機器については、電球をはずした状態で使用しないでください。感電・火災・故障の原因となります。
※電球を使用する機器については、推奨する電球以外は絶対に使用しないでください。火災・故障の原因となります。
※電球を使用する機器について、電球の交換時は必ず電源を切り、電球の温度が下がったことを確認した後に作業してください。感電・火傷の原因となる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
使用電球
検知エリア(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18825215LC-102NA約2000白熱ビーム電球(150W形)×2灯<人感>最長部30(線検知)、<音感>最長部6(立体検知)
43,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18825188LC-101WA約1300白熱ビーム電球(150W形)×1灯<人感>最長部15(立体検知)、<音感>最長部6(立体検知)
38,000
取扱い終了
返品不可
18825197LC-101NA約1300白熱ビーム電球(150W形)×1灯<人感>最長部30(線検知)、<音感>最長部6(立体検知)
38,000
取扱い終了
返品不可
18825206LC-102WA約2000白熱ビーム電球(150W形)×2灯<人感>最長部15(立体検知)、<音感>最長部6(立体検知)
43,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする