検知距離範囲で2m~12m〔10段階〕とより近距離のみ検知が可能となりました。
検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を出力するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。
付属のエリアマスクシートでエリア調整することで窓の警戒が可能です。
防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具が必要です)
周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約10Lx~∞可変)
設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。
センサーのカウント回数が切り替え可能なカウント回数切替機能を搭載。(1回/3回)
本体タンパー出力があります。
動作確認に便利な動作表示灯付。(赤色LED)
材質樹脂切替方式(カウント)1回/3回[スイッチにて]消費電力(W)1以下検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)配線接続端子式電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)接点方式【大接点出力】無電圧接点 a接点、【小接点出力】無電圧接点 a接点/b接点切替式[スイッチにて]動作表示灯赤色、ウォームアップ時:点滅(約1分間)、検知時:大接点出力に同期して点灯感度調整30%~170%[ボリュームにて]動作モード【大接点出力】約10Lx(夜間)~∞Lx(昼夜)、【小接点出力】[昼夜判別機能]、照度に無関係に出力、動作モードの設定に連動のいずれかを選択(スイッチにて)設置場所屋内・屋外(防雨構造)(IP54相当)接点容量【大接点出力】白熱灯負荷/AC100V・300W以下、蛍光灯負荷/AC100V・50W以下(インバーター式は除く)、【小接点出力】AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)動作接点【大接点出力】オフディレイ動作、【小接点出力】ワンショット動作内容量1台