常夜灯、警報時のフラッシュにLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、長寿命化およびエコに配慮しました。
常夜灯機能(白色LED)を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)
2種類の音声メッセージおよび2種類の防犯警報音を内蔵しているので、状況に応じた威嚇・警報が行えます。誤報防止の注意喚起用としても利用できます。
異常時には警報として赤色LEDが点滅します。警報時警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)20光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED点灯方法警報灯:点滅、警備灯:連続点灯入力警戒:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音2種類:無電圧接点入力×2(a接点)、音声2種類:無電圧接点入力×2(a接点)音量(dB)内部スピーカー:95以上、外部スピーカー:103以上(CA-151使用時)スピーカー部インピーダンス(Ω)外部/8(定格3W)出力タンパー出力:無電圧b接点(DC30V・0.1A)付加機能常夜灯機能(照度調整範囲:約20~200Lx、消灯照度:点灯照度の約5倍)、警報メモリー機能、連動機能使用周囲温度(℃)-10~+40 (結露、氷結なきこと)配線接続端子式取付場所屋外・屋内 (防雨構造:IP33相当)質量(g)約2000材質樹脂内容量1台