曜日別特売

セキュリティ自動通報装置

セキュリティ自動通報装置 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

現在ご使用中のNTT 一般加入回線の電話機に接続できますので、電話回線の新設が不要です。
センサー毎またはループ毎に最大で8 点までの異常を監視し、通報します。また、入力毎に通報先の選択ができます。
簡単なキー操作で通報先が最大10 カ所まで登録できます。また、通報先毎に電話機や携帯電話(音声通報)、パソコン(データ通報)の選択ができます。
固定のメッセージの他、オリジナルメッセージを任意に録音、確認することができます。
メッセージを受け取ったあと「0」をダイヤルすることで本人の確認が完了するので、留守番電話などの時は通報は完了せず、本人確認が取れるまで繰り返しメッセージを送り続けます。

仕様【電話回線】アナログ一般回線(1回線)、【通報先】登録数:最大10件、登録桁数:最大20桁(ポーズ含む)、【通報先種別】音声1/音声2/データ、【遠隔操作】電話機のボタン操作による材質樹脂質量(g)約850(停電用内部電池含まず)消費電力(W)9(AC100V時)入力【異常入力】無電圧接点入力:8点(a接点/b接点選択)、判定時間:0.2/0.5/1/2/5/10/20/50/100電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)又はDC12~DC24(DC10.5~DC26.4)外部出力無電圧接点出力:2点(a接点:DC24V1.6A(抵抗不可))(遠隔出力1点/警報出力1点)消費電流(mA)140(DC12V時)使用周囲温度(℃)0~+40使用周囲湿度20%~80%設置場所屋内内蔵電池(停電用)DC12V・800mAhマイク/スピーカーマイク入力:平衡600Ω(ボリューム可変のマイク)/スピーカー出力:平衡600Ω(ボリューム可変のスピーカー)停電補償時間最大30分(満充電時・2回通報処理)時間設定監視開始:00:00~23:59、監視終了:00:00~23:59音声任意/現場名1CH(20秒)、入力名8CH(各10秒)、状態名3CH(各10秒)併設電話より録音内容量1台
注意
※ISDN回線は使用できません。(TA〈ターミナルアダプター〉を使うことにより、ご使用いただける場合もあります)
※IP電話回線は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18825468SC-810X
150,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする