曜日別特売

接点分配ユニット

接点分配ユニット - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

1点のセンサー信号をコントローラ、カメラ機器、表示灯などへ3分配出力します。
入力、出力ともにa接点・b接点切替式。

材質樹脂質量(g)約80配線接続端子式電源電圧(V)DC12±10%(極性あり)消費電流(mA)50入力信号無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)使用周囲温度(℃)-5~+50出力時間信号入力に同期出力信号無電圧リレー接点×3(a接点/b接点切替式)DC30V・0.3A設置場所屋内表示灯緑色LED(受電時点灯・信号入力時点灯切替式)内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18825504SD-3A
8,500
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする