曜日別特売

設備集中監視ソフト

設備集中監視ソフト - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

各通報端末からのイベント通報を画面に追加表示します。最新情報にカーソルが表示されているので、現場名、異常の状況内容、異常が発生した時刻などが確認できます。
異常発生のイベントから登録されたMAP情報が表示できます。
イベント通報を受信するとBEEP音またはWAVE音で監視員に知らせます。
Eメールによる通報も表示可能です。(Windows Live メール使用)
パソコンから各端末への設定情報の書き込み、及び設定情報の読み出しが可能です。
1台の管理PCで最大100台の通報装置の管理が可能です。また、通報データ変換装置(SC-PCIF)を追加することで複数回線(最大5回線)で同時に通報を受信することが可能です。(別途一般電話回線は必要です。)
端末状況表示機能で各現場の現在の状況を一覧で表示します。

用途
大型商業施設、工場、大学などの緊急通報
下水道、ビニールハウス、無人パーキングなどの設備監視
対応OSWindows7 Ultimate/Professional/Home Premium使用CPU2Core 2.0GHz以上メモリー2.0GB以上ハードディスクドライブ(GB)20以上(2.0以上の空き容量)インターフェース外部/Ethernet LAN(Liveメール使用時)、USB2.0以上最大接続台数(SC-PCIF)5台主な機能現場マスタ登録、状況マスタ登録、制御マスタ登録、画像マスタ登録、警報ブザー鳴動、MAP表示機能、状態表示機能、データダウンロード、データアップロード内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18825513SC-PCS
150,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする