通信連動型多チャンネルコントローラ

通信連動型多チャンネルコントローラ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)通信連動型多チャンネルコントローラ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)通信連動型多チャンネルコントローラ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

通信機能を装備しているので複数個所で相互に操作や状況確認が可能です。
副盤は最大3台まで接続可能。(総配線距離1km以内)
警備/解除操作は主盤、副盤及び3路リモートスイッチから相互に行うことができます。
赤外線センサー、パッシブセンサー、ガラス破壊センサー、シャッターセンサー、マグネットスイッチなど各種防犯センサーが複数接続できます。また、内部設定によりチャンネル毎に入力をa/b接点切替が可能ですので、押ボタンや火災感知機を接続することも可能です。
コントローラ全体の警戒状態に関わりなく24時間常時警戒状態にする機能です。押ボタンや火災感知機など常時監視が必要な場合に使用します。チャンネル毎に設定が可能です。
1CHに限りディレイ機能を設定することができます。
「警備をセットした時点から実際に警備に入るまで」と「警備中に侵入信号を受信した時点から警報動作を行うまで」を1分間遅延させることができます。
10チャンネルから最大30チャンネルまで3タイプのコントローラを用意しましたので、警備規模に応じた機種選択ができます。

出力【警報出力】総合警報出力 無電圧2a/2b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)、【警備出力】オールセット出力 無電圧1a、1b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)、ファーストセット出力 無電圧1a、1b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)電源(非常用)DC12V・2.0Ah 制御弁式鉛蓄電池 約30分、(センサー用)DC12V・1.2A電源電圧(V)AC100(50/60Hz)塗装色マンセル2.5Y9/1近似色使用周囲温度(℃)0~+50出力時間警報音(内部にて音量可変)、10秒、30秒、60秒、3分、5分、10分、15分、連続、連続時:警報停止スイッチにて停止、タイマー時:タイマー時間経過後自動停止使用周囲湿度80%以下(但し、結露なきこと)動作表示灯解除時(ループ正常):消灯、解除時(ループ異常):赤点灯、警備時:緑点灯、警報時:赤点滅(復旧操作まで保持)通信機能複数台接続してを通信連動が可能:接続台数は最大4台(主盤1台、副盤3台)、主盤~副盤間:総配線距離:1km(CPEV-SΦ1.2以上)表示灯電源表示灯:電源投入時”電源”LED緑色文字照光点灯、タンパー表示灯:タンパー異常時”タンパー”LED赤色文字照光点滅、通信表示灯:通信異常時”通信”LED赤色文字照光点滅材質/処理SPCC/焼付塗装仕上内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
入力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
回線種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18825608CX-3010約730【警備入力】無電圧接点×10 (地区毎のa/b接点切替が可能)、【外部入力】警備セット/解除入力 (全地区代表) 1回路 (3路リモート)430×310×10010回線用
396,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18825617CX-3020約7.530【警備入力】無電圧接点×20 (地区毎のa/b接点切替が可能)、【外部入力】警備セット/解除入力 (全地区代表) 1回路 (3路リモート)430×310×10020回線用
516,000
419,800
461,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18825626CX-3030約935【警備入力】無電圧接点×30 (地区毎のa/b接点切替が可能)、【外部入力】警備セット/解除入力 (全地区代表) 1回路 (3路リモート)430×400×10030回線用
648,000
529,800
582,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする