曜日別特売

データ変換装置

データ変換装置 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

各通報端末からのイベント通報を画面に追加表示します。最新情報にカーソルが表示されているので、現場名、異常の状況内容、異常が発生した時刻などが確認できます。
異常発生のイベントから登録されたMAP情報が表示できます。
イベント通報を受信するとBEEP音またはWAVE音で監視員に知らせます。
Eメールによる通報も表示可能です。(Windows Live メール使用)
パソコンから各端末への設定情報の書き込み、及び設定情報の読み出しが可能です。
1台の管理PCで最大100台の通報装置の管理が可能です。また、通報データ変換装置SC-PCIF)を追加することで複数回線(最大5回線)で同時に通報を受信することが可能です。(別途一般電話回線は必要です。)
端末状況表示機能で各現場の現在の状況を一覧で表示します。

用途
大型商業施設、工場、大学などの緊急通報
下水道、ビニールハウス、無人パーキングなどの設備監視
仕様電話回線:アナログ一般回線(1回線)、モジュラー接続材質ABS樹脂質量(g)約730消費電力(W)2.5電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)インターフェースPC接続:USB2.0/1.1、mini-Bコネクタ(バスパワー駆動なし)使用周囲温度(℃)0~+40使用周囲湿度20%~80%(但し、結露、氷結なきこと)設置場所屋内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18825635SC-PCIF
165,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする