曜日別特売

天井取付型マルチホーン

天井取付型マルチホーン - TAKEX(タケナカエンジニアリング)天井取付型マルチホーン - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

簡単なスイッチ操作により、目的、用途に応じた鳴動音選択が可能です。
センサーやコントローラからの無電圧リレー接点による起動入力はa接点/b接点どちらでも使用できます。
電源入力はDC10~30Vです。
いたずらなどに効果的なタンパー出力を備えています。
直接雨がかからない半屋外にも設置できます。
設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。

入力電源(V)DC10~30(極性なし)入力起動入力/無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)設置場所屋内及び半屋外(直接雨のかからない所)材質樹脂内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電流(mA)
出力
使用周囲温度(℃)
配線接続
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18825644MH-7待機時:20以下、動作時:170以下鳴動出力/音量:起動入力時、無音~75dB以上(機器正面、1mにて)、鳴動音:10種類、タンパー出力/無電圧b接点 DC30V・0.1A(抵抗負荷)-10~+50端子式約190
18,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18825653MH-8待機時:20以下、動作時:230以下(DC10V時)、200以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)鳴動出力/音量:起動入力時、無音~85dB以上(機器正面、1mにて)、鳴動音:15種類-15~+55M3セルフアップ 端子式約260
20,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする