曜日別特売

電話回線断線検知センサー

電話回線断線検知センサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

侵入者による電話回線断線時、警報出力を行い威嚇する事が可能です。
アナログ2線式の電話回線のほか、ISDN、構内回線にも対応しています。
接続はモジュラーまたは端子台にて送信端末の前に接続するだけですので、容易に設置が可能です。
警報出力は断線時、ワンショット出力と、モニタリング(接続状態)出力を持っておりますので用途に応じて使い分けが可能です。
断線検知から警報動作まで遅延がかかるディレイ機能付き(10秒/40秒の切替)

電源電圧(V)DC10~30(極性あり)消費電流(mA)45以下適合(回線)アナログ2線式回線、ISDN回線、構内回線出力ワンショット動作(約2秒)、無電圧接点(c接点) (AC120V・0.5A DC24V・1A)、モニタリング(状態)動作、無電圧接点(c接点)(AC120V・0.5A DC24V・1A)仕様断線検出ディレイ時間:約10秒/約40秒(切替)配線接続モジュラーコネクター式、端子台式使用周囲温度(℃)0~+50設置場所屋内:壁掛式質量(g)約350材質樹脂内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18825669SCD-1
21,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする