曜日別特売

ホーン型スピーカー

ホーン型スピーカー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)
(1件のレビュー)

振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ、ワッシャー類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。

付属品取扱説明書 (保証書付)×1材質樹脂質量(kg)約1.2使用温度範囲(℃)-20~+55適合規格JIS C 5504 ホーンスピーカーに準拠外径(Φ)×全長(mm)152×178防塵防水性能IP65取付金具U字形ブラケット L形再生周波数帯域(Hz)400~8k(偏差20dB以内)音圧レベル(dB)出力/105(1W/1m)指向角(°)水平・垂直95(2kHz -6dB)極性入力/2芯キャプタイヤコード VCTF0.5×2C (+:黒色、COM:白色)定格入力(W)5インピーダンス(Ω)定格/8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18825723CA-151
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18825723
2024-08-16
用途: 釣船の船内用拡声器
作栄丸農・林・水産業

釣船でのお客様への案内用で最近聞こえにくくて困っていたところ、スピーカーを交換してガンガン聴こえるようになり、お客様も良く聴こえるようになったよ!と好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする