CKMA-Hiロック (ロック付)白 ソケット

CKMA-Hiロック (ロック付)白 ソケット - シーケー金属
形状ソケット継手内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18815257ソケット(10A)10
1,920
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
18815266ソケット(15A)15
2,390
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
18815275ソケット(20A)20
2,940
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
18815284ソケット(25A)25
3,920
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
18815293ソケット(32A)30
4,850
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
18815309ソケット(40A)40
5,610
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18815318ソケット(50A)50
7,440
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
18815327ソケット(65A)65
15,770
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
18815336ソケット(75A)75
19,610
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする