曜日別特売

PCキャッチャー壁面用

PCキャッチャー壁面用 - 日晴金属
(1件のレビュー)

アームの水平調整ができます。フリーで取付できます。

用途パッケージエアコン壁掛け用使用荷重(kg)150材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)寸法D(mm)250~385仕上溶融亜鉛メッキ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18817235PC-KJ30400~800
26,500
取扱い終了
返品不可
18817244PC-KJ60400~1010
33,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18817235
2020-10-10
用途: エアコン入れ替え時に
ELEMENTS

発送まで1週間位かかりましたが、想定の範囲内でしたのでオッケーです。使う日時と発送までの時間を計算して頼めば大丈夫です。商品は丈夫そうで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする