曜日別特売

小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド

小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド - omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド - omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド - omron(オムロン)
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13内容量1個
注意
※ヘッド単品です。
回転レバー形のヘッドには、レバーは含まれていません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
形式
アクチュエータの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32574823D4A-0001N標準形形D4A-0001N回転 レバー形
3,050
2,898
3,188(税込)
当日出荷
46531992D4A-0002N高感度形形D4A-0002N回転 レバー形
3,750
3,500
3,850(税込)
31日以内出荷
返品不可
46532001D4A-0003N軽動作形形D4A-0003N回転 レバー形
3,050
2,898
3,188(税込)
61日以内出荷
返品不可
46532017D4A-0005N保持形形D4A-0005N回転 レバー形
4,800
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
46532026D4A-0006N標準形形D4A-0006Nサイド・ プランジャ形
3,750
2,998
3,298(税込)
61日以内出荷
返品不可
46532035D4A-0007-HN垂直ローラ形形D4A-0007-HNサイド・ プランジャ形
4,900
4,398
4,838(税込)
86日以内出荷
返品不可
46532044D4A-0007-VN水平ローラ形形D4A-0007-VNサイド・ プランジャ形
4,900
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
46532053D4A-0008Nサイド調整形形D4A-0008Nサイド・ プランジャ形
4,900
4,398
4,838(税込)
86日以内出荷
返品不可
46532062D4A-0009N標準形形D4A-0009Nトップ・ プランジャ形
3,650
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
46532071D4A-0011N調整形形D4A-0011Nトップ・ プランジャ形
4,900
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
46532087D4A-0015Nキャット・ウィスカ形形D4A-0015Nフレキシブル・ ロッド形
3,750
3,500
3,850(税込)
61日以内出荷
返品不可
46532096D4A-0017Nシーケンス動作形形D4A-0017N回転 レバー形
3,400
2,998
3,298(税込)
86日以内出荷
返品不可
32574832D4A-0010Nローラ形形D4A-0010Nトップ・ プランジャ形
4,900
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
32574841D4A-0012Nスプリングワイヤ形形D4A-0012Nフレキシブル・ ロッド形
3,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
32574857D4A-0014Nプラスチック・ロッド形形D4A-0014Nフレキシブル・ ロッド形
3,750
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
32574866D4A-0016Nコイル・スプリング形形D4A-0016Nフレキシブル・ ロッド形
3,750
3,698
4,068(税込)
当日出荷
32574875D4A-0018Nセンター・ニュートラル動作形形D4A-0018N回転 レバー形
3,400
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする