興研
防じんマスク 7191DKU-03
ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)マスクをつけたまま会話できる伝声器付。
種別
取替え式防じん
区分
RL3
質量(g)
203以下
国家検定合格番号
第TM674号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
69
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
20
吸気抵抗上昇値(Pa)
85
排気ゴム弁
T-1K型
吸気ゴム弁
丸型
頭ひも
タイプXDB
材質(面体)
シリコーン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
105以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
35以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.999
適合フィルター
吸湿スポンジ卵型
RoHS指令(10物質対応)
対応
指定防護係数
10
内容量
1個
注意
※頭ひもは定期的に交換してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18821968
7191DKU-03
¥
7,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください