興研
吸収缶 KGC-10LMC
用途
有機ガス・粉じん用
国家検定合格番号
TN438
適合マスク
G-7、GW-7、HV-7
取付方式
外付式
質量(g)
60以下
通気抵抗(Pa)
210以下
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ガスの種類
破過時間
防塵機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18822467
KGC-10LMC-02
1ケース(100個)
有機ガス用
150分以上
あり
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
18822458
KGC-10LMC-02
1個
有機ガス用
150分以上
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください