コンドーテック
JIS 鍛造 KT グリップ(ドブメッキ)
(2件のレビュー)
表面処理
ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全13種類を絞り込む
呼び
選択してください
8
10
12
14
16
18
20-22
24-25
26-28
30-32
33-38
40-45
47-50
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73612762
061A3D08
36
31
18
19
40
20
8
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
73612778
061A3D10
45
35
22
23
50
28
10
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
73612787
061A3D12
51
39
26
27
60
35
12
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
73612796
061A3D14
53
45
28
31
65
40
14
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
73612805
061A3D16
60
48
32
35
75
45
16
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
73612814
061A3D18
62
53
34
37
80
50
18
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
73612823
061A3D22
78
62
44
43
100
60
20-22
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
73612832
061A3D25
86
68
48
47
110
65
24-25
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73612848
061A3D28
94
75
54
53
120
70
26-28
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73612857
061A3D32
98
79
58
58
130
75
30-32
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73612866
061A3D38
120
93
70
65
150
85
33-38
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73612875
061A3D45
136
100
80
72
175
95
40-45
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73612884
061A3D50
150
115
89
81
195
100
47-50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください