曜日別特売

Kansai ベーシックエプロン 00011

Kansai ベーシックエプロン 00011 - 大川被服

汚れをはじいて、クリーンな着心地
カンサイエプロンは全5色・4デザインの20アイテムからお選びいただけます。素材には撥水加工が施してあるため、水を垂らすと蓮の葉が水をはじくようにキレイな水玉ができ、汚れにくく、いつもクリーンな着心地をキープします。ぜひお試しください。
(クラレトレーディング 日本製素材使用)
撥水・撥油加工により水や油をはじくだけでなく、あらゆる汚れを防止する防汚加工をプラスしたクリーンな素材です。
ヒモの強度強化のため、ハードな使用にも耐えられるDカン仕様を採用。

サイズF素材交織ツイル(帯電防止糸混入・防汚加工)機能防汚、撥水・撥油、帯電種別エプロン混率(%)ポリエステル80・綿20身幅(cm)87ひも長(cm)130前中心丈(cm)81内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
前中心丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188716161181ブラック
6,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
188716251181ブルー
6,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
188716341181レッド
6,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
188716431181ブラウン
6,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
188716591181イエロー
6,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする