DAIRIKI スラックス 07175

DAIRIKI スラックス 07175 - 大川被服DAIRIKI スラックス 07175 - 大川被服DAIRIKI スラックス 07175 - 大川被服DAIRIKI スラックス 07175 - 大川被服

いち早く採用した立体裁断で先進の動きやすさを実現した先駆的ウェア。
背中のタックが動きやすさを追求する唯一の手法だった時代に、早くから立体裁断を採用し、フラットでありながら動きにマッチした自然なゆとりと、すっきりとしたシルエットで動きやすさを実現し先駆的商品[737]の夏バージョン。ブルゾンとパンツを同色で合わせる通常のコーディネートだけでなく、グレーのブルゾンにネイビーのスラックスを合わせても絵になる、洒脱なデザインも大きな魅力です。 [東レ 日本製素材使用]
ひざらっくプリーツ
膝の屈伸や腰の上下運動で生じるつっぱり感を吸収する内股プリーツにより、スムーズな動きを実現する可動性バツグンのボトム仕様。

混率(%)ポリエステル65・綿35機能JIST-8118・帯電、速乾・通気、強撚糸、形態安定仕様フィットネスゴム、天狗付き、腰裏、ひざらっくプリーツ種別スラックス素材トロピカル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188771287175ネイビー7070
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188771467175ネイビー7676
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188771557175ネイビー7979
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188771647175ネイビー8282
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188771737175ネイビー8585
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188771897175ネイビー8888
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188771987175ネイビー9191
10,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
188772077175ネイビー9696
10,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
188772167175ネイビー101101
10,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
188772257175ネイビー105105
10,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
188772347175ネイビー110110
10,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
188772437175ネイビー115115
11,400
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188772597175ネイビー120120
11,400
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188772687175グリーン7070
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188772777175グリーン7373
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188772867175グリーン7676
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188772957175グリーン7979
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188773047175グリーン8282
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188773137175グリーン8585
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188773297175グリーン8888
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188773387175グリーン9191
10,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
188773477175グリーン9696
10,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
188773567175グリーン101101
10,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
188773657175グリーン105105
10,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
188773747175グリーン110110
10,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
188773837175グリーン115115
11,400
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188773997175グリーン120120
11,400
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188774087175ベージュ7070
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188774177175ベージュ7373
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188774267175ベージュ7676
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188774357175ベージュ7979
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188774447175ベージュ8282
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188774537175ベージュ8585
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188774697175ベージュ8888
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188774787175ベージュ9191
10,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
188774877175ベージュ9696
10,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
188774967175ベージュ101101
10,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
188775057175ベージュ105105
10,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
188775147175ベージュ110110
10,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
188775237175ベージュ115115
11,400
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188775397175ベージュ120120
11,400
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188775487175シルバーグレー7070
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188775577175シルバーグレー7373
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188775667175シルバーグレー7676
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188775757175シルバーグレー7979
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188775847175シルバーグレー8282
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188775937175シルバーグレー8585
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188776097175シルバーグレー8888
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
188776277175シルバーグレー9696
10,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
188776367175シルバーグレー101101
10,700
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする