7175 DAIRIKI スラックス 07175 大川被服 18877478

DAIRIKI スラックス 07175

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベージュ
ウエスト(cm)91
サイズ91
内容量1本注文コード18877478品番7175
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

いち早く採用した立体裁断で先進の動きやすさを実現した先駆的ウェア。
背中のタックが動きやすさを追求する唯一の手法だった時代に、早くから立体裁断を採用し、フラットでありながら動きにマッチした自然なゆとりと、すっきりとしたシルエットで動きやすさを実現し先駆的商品[737]の夏バージョン。ブルゾンとパンツを同色で合わせる通常のコーディネートだけでなく、グレーのブルゾンにネイビーのスラックスを合わせても絵になる、洒脱なデザインも大きな魅力です。 [東レ 日本製素材使用]
ひざらっくプリーツ
膝の屈伸や腰の上下運動で生じるつっぱり感を吸収する内股プリーツにより、スムーズな動きを実現する可動性バツグンのボトム仕様。

ベージュ
サイズ
91
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
JIST-8118・帯電、速乾・通気、強撚糸、形態安定
ウエスト(cm)
91
仕様
フィットネスゴム、天狗付き、腰裏、ひざらっくプリーツ
種別
スラックス
股下(cm)
76
渡幅(cm)
39
裾幅(cm)
23.3
素材
トロピカル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー
色番
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする